Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-M, FG45, M50, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00536
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 45 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026277516
Réf. Sonepar
00816627751
Réf. Fournisseur
167-00536
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
45 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
longueur de filetage:
13 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polypropylène (PP)
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
36 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
55 mm
hauteur totale:
55 mm
longueur totale:
58 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
température d'utilisation:
-35...80 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage tournant.Répond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG.Monobloc, installation facileFiletage tournantRésistant aux vibrations et aux contraintesDiamètre intérieur largeFérule intérieure pour la protection des câblesBonne résistance aux agents chimiques
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


