Non retournable

Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-M, FG56, M63, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00537

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 56 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026277523

Réf. Sonepar

00816627752

Réf. Fournisseur

167-00537

Marque

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

56 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

M63 x 1,5

longueur de filetage:

13.5 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

46 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

65 mm

hauteur totale:

65 mm

longueur totale:

60 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

température d'utilisation:

-35...80 °C

Raccord pour gaine annelée FLEXIGUARD FG56-M63, Ø intérieur mini 46, FG56, M63, polypropylène (PP), gris, IP54, température d'utilisation -35°C à +80°C, auto-extinguible UL94 V2, filetage tournant, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord droit avec filetage tournant.Répond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG.Monobloc, installation facileFiletage tournantRésistant aux vibrations et aux contraintesDiamètre intérieur largeFérule intérieure pour la protection des câblesBonne résistance aux agents chimiques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton