Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-PG, FG14, PG9, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 14 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026277295
Réf. Sonepar
00816627729
Réf. Fournisseur
167-00510
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
14 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
PG11
longueur de filetage:
8.5 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polypropylène (PP)
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
22 mm
hauteur totale:
20 mm
longueur totale:
41.5 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
température d'utilisation:
-35...80 °C
Les Atouts de l'article:
Filetage externe tournantRépond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


