Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-PG, FG19, PG13, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 19 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026277318
Réf. Sonepar
00816627731
Réf. Fournisseur
167-00512
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
19 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
PG16
longueur de filetage:
9.5 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polypropylène (PP)
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
15 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
29.7 mm
hauteur totale:
27 mm
longueur totale:
47.5 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
température d'utilisation:
-35...80 °C
Les Atouts de l'article:
Filetage externe tournantRépond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


