Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-PG, FG21, PG16, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00513

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 21 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026277325

Réf. Sonepar

00816627732

Réf. Fournisseur

167-00513

Marque

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

21 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

PG21

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

19 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

32.8 mm

hauteur totale:

30 mm

longueur totale:

49.5 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

température d'utilisation:

-35...80 °C

Raccord pour gaine annelée FLEXIGUARD FG21-PG16, Ø intérieur mini 15, FG21, PG16, polypropylène (PP), gris, IP54, température d'utilisation -35°C à +80°C, auto-extinguible UL94 V2, filetage tournant, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Filetage externe tournantRépond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton