Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-UH, Ø intérieur 29, FG36, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00525

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - sans filetage

  • diamètre nominal - 36 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026277424

Réf. Sonepar

00816627742

Réf. Fournisseur

167-00525

Marque

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

sans filetage

diamètre nominal:

36 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

sans

longueur de filetage:

13 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

28 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

24 mm

hauteur totale:

67 mm

longueur totale:

54.8 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

température d'utilisation:

-35...80 °C

Raccord pour gaine annelée FLEXIGUARD avec embase à visser UH09, Ø intérieur mini 29, FG36, polypropylène (PP), gris, IP54, température d'utilisation -35°C à +80°C, auto-extinguible UL94 V2, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord droit avec support.Répond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG.Monobloc, installation facileRaccord tournant, avec support de fixationRésistant aux vibrations et à l'arrachementDiamètre intérieur largeFérule intérieure pour la protection des câblesBonne résistance aux agents chimiques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton