Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques PCS-FM, Ø nominal 25, PG21, NPB, sachet 10 pcs - 166-31015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG21
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026307060
Réf. Sonepar
00816630706
Réf. Fournisseur
166-31015
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG21
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
19.1 mm
longueur de filetage:
12 mm
longueur totale:
32.5 mm
hauteur totale:
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


