Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-FF, Ø nominal 25, M25, NPB, sachet 10 pcs - 166-30602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306698
Réf. Sonepar
00816630669
Réf. Fournisseur
166-30602
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage intérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
longueur de filetage:
12 mm
longueur totale:
30 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
température d'utilisation:
-100...300 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage interne fixe en laiton nickelé.Raccords en plusieurs parties avec filetage interne fixeAssure un maintient ferme de la gaineEn combinaison avec un raccord tournant, il peut être utilisé pour assembler deux longueurs de gaine
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


