Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-FM, Ø nominal 25, M25, NPB, sachet 10 pcs - 166-30305

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-FM, Ø nominal 25, M25, NPB, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026306087

Réf. Sonepar

00816630608

Réf. Fournisseur

166-30305

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

19.1 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

25 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

29.5 mm

hauteur totale:

29 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SC25-FM-M25, Ø nominal 25, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 10 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton