Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-FM, Ø nominal 40, PG36, NPB, sachet 2 pcs - 166-30318
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 40 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG36
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306216
Réf. Sonepar
00816630621
Réf. Fournisseur
166-30318
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
40 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG36
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
34.7 mm
longueur de filetage:
14 mm
longueur totale:
39 mm
hauteur totale:
58 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


