Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-FM, Ø nominal 50, M50, NPB, sachet 1 pc - 166-30308

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-FM, Ø nominal 50, M50, NPB, sachet 1 pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 50 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026306117

Réf. Sonepar

00816630611

Réf. Fournisseur

166-30308

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

50 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

44.8 mm

longueur de filetage:

15 mm

longueur totale:

42 mm

hauteur totale:

58 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SC50-FM-M50, Ø nominal 50, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Raccord métallique avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Raccord en plusieurs parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeLe raccord s'attache de façon sûre sur la gaine et résiste aux forces de tractionOption de sécurité avec un contre-écrou

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton