Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-SM, Ø nominal 12, M16, NPB, sachet 10 pcs - 166-30401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 12 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306339
Réf. Sonepar
00816630633
Réf. Fournisseur
166-30401
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
12 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
8.5 mm
longueur de filetage:
8 mm
longueur totale:
32.2 mm
hauteur totale:
17 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage externe tournant en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Raccord métallique en deux parties, corps et écrou, avec filetage externe tournantLe filetage externe tourne autour du corps centralTenue fiable des gainesOption de sécurité avec un contre-écrou
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


