Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-SM, Ø nominal 16, M20, NPB, sachet 10 pcs - 166-30403

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-SM, Ø nominal 16, M20, NPB, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026306353

Réf. Sonepar

00816630635

Réf. Fournisseur

166-30403

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

11.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

34.2 mm

hauteur totale:

22 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord tournant pour gaines métalliques HELAGUARD SC16-SM-M20, Ø nominal 16, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccords métalliques avec filetage externe tournant en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Raccord métallique en deux parties, corps et écrou, avec filetage externe tournantLe filetage externe tourne autour du corps centralTenue fiable des gainesOption de sécurité avec un contre-écrou

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton