Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SSC-FM, Ø nominal 20, M20, SS316, sachet 1 pc - 166-30324

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SSC-FM, Ø nominal 20, M20, SS316, sachet 1 pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026306278

Réf. Sonepar

00816630627

Réf. Fournisseur

166-30324

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

non traité

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

15.3 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

20 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

26.3 mm

hauteur totale:

24 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...600 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SSC20-FM-M20, Ø nominal 20, acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -100°C à +400°, sans halogène, filetage externe, résistance à la rouille et à la corrosion, sachet de 1 pc

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton