Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SSC-FM, Ø nominal 40, M40, SS316, sachet 1 pc - 166-30327
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 40 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306308
Réf. Sonepar
00816630630
Réf. Fournisseur
166-30327
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
40 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
34.2 mm
longueur de filetage:
14 mm
longueur totale:
39 mm
hauteur totale:
48 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...600 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage externe fixe en acier inoxydable type SS316.Raccords en plusieurs parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeBonne résistance à la rouille et à la corrosionLe raccord s'attache de façon sûre, sur la gaine, et résiste aux forces de tractionOption de sécurité avec un contre-écrou
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


