Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SSC-SM, Ø nominal 16, M16, SS316, sachet 1 pc - 166-30421
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306537
Réf. Sonepar
00816630653
Réf. Fournisseur
166-30421
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
34.2 mm
hauteur totale:
20 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...600 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords métalliques avec filetage externe tournant en acier inoxydable de type SS316.Raccords en plusieurs parties, corps et écrou avec filetage externe tournantBonne résistance à la rouille et à la corrosionLe filetage externe tourne autour du corps centralLe raccord s'attache de façon sûre, sur la gaine et résiste aux forces de tractionOption de sécurité avec un contre-écrou
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


