Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SSC-SM, Ø nominal 20, M20, SS316, sachet 1 pc - 166-30422
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026306544
Réf. Sonepar
00816630654
Réf. Fournisseur
166-30422
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
15.3 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
35.5 mm
hauteur totale:
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...600 °C
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


