Non retournable

Hellermanntyton - Rail pour repères en inox prémarqués, taille 106 x 11 mm, jeu de 10 pieces - 540-01106

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Rail pour repères en inox prémarqués, taille 106 x 11 mm, jeu de 10 pieces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 106 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - multicolore

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026246475

Réf. Sonepar

00816624647

Réf. Fournisseur

540-01106

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

106 mm

largeur:

11 mm

couleur:

multicolore

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

SUEDE

rail porte repères inox pour 15 repères, Inox, longeur 106 mm, largeur 11.0 mm, conditionnement par 10

Les Atouts de l'article:

La solution Hellermark est utilisée par les industries ferroviaire, pétrolière, chimique, agroalimentaire et dans le bâtiment pour l'identification des fils et câbles. Ce système est particulièrement recommandé pour faire face aux environnements extrêmes.Pour les repères pre-embossés et colliers de fixation en acier inoxidablePeut contenir de 5 à 45 repères en fonction de la longueur du supportFixation rapide sur cables et tuyauxChaque support contient 2 capuchons placés à chaque extrémité pour assurer que les repères restent en placeLes extrémité peuvent être fermés avec une pinceLes supports peuvent être vissés ou rivetés

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton