Hellermanntyton - Rail pour repères en inox prémarqués, taille 82 x 11 mm, jeu de 10 pieces - 540-01082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 82 mm
largeur - 11 mm
couleur - multicolore
crantage - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660047695
Réf. Sonepar
00816004769
Réf. Fournisseur
540-01082
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
82 mm
largeur:
11 mm
couleur:
multicolore
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
La solution Hellermark est utilisée par les industries ferroviaire, pétrolière, chimique, agroalimentaire et dans le bâtiment pour l'identification des fils et câbles. Ce système est particulièrement recommandé pour faire face aux environnements extrêmes.Pour les repères pre-embossés et colliers de fixation en acier inoxidablePeut contenir de 5 à 45 repères en fonction de la longueur du supportFixation rapide sur cables et tuyauxChaque support contient 2 capuchons placés à chaque extrémité pour assurer que les repères restent en placeLes extrémité peuvent être fermés avec une pinceLes supports peuvent être vissés ou rivetés
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


