Hellermanntyton - Recharge pour distributeur étiquettes à recouvrement, blanc, pour Ø 6,1à 12,1 mm - 550-11401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6.1...12.1 mm
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 19.05 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026294162
Réf. Sonepar
00816629416
Réf. Fournisseur
550-11401
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6.1...12.1 mm
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
19.05 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Les recharges sont disponibles avec des etiquettes de 6 couleurs différentes qui repondront à la plupart des applications. Avec le devidoir RiteOn recharger les étiquettes est un jeu d'enfant.Format adapté pour une bonne prise en mainEcriture et pose facileLarge gamme de diamètre de câbles couverte par les étiquettes standardIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile à sèchage rapide T82
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


