Non retournable

Hellermanntyton - Repères de câbles fluorescent, à imprimer, naturel, de taille 11x100 mm - 556-20145

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - autre

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660183591

Réf. Sonepar

00816018359

Réf. Fournisseur

556-20145

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

100 mm

largeur:

11 mm

couleur:

autre

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Oui

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

encoche

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Fluorescent sous lampe UV, longeur 100 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 120 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton