Hellermanntyton - Repères de câbles, Jaune et blanc, 1 couleur par face, de taille 10X65 - 556-26006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 12.7 mm
largeur - 65 mm
couleur - multicolore
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026313566
Réf. Sonepar
00816631356
Réf. Fournisseur
556-26006
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
12.7 mm
largeur:
65 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Marquage des faisceaux de câbles, des tubes et des harnais lorsqu'une identification de faible poids et un marquage permanent sont requis. Une pellicule de protection supplémentaire n'est pas nécessaire.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


