Hellermanntyton - Repères de câbles sans halogène à marquer, rouge, de taille 15x65 mm - 556-21094
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
longueur - 65 mm
largeur - 15 mm
couleur - rouge
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660013218
Réf. Sonepar
00816001321
Réf. Fournisseur
556-21094
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
longueur:
65 mm
largeur:
15 mm
couleur:
rouge
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les TIPTAG sont conçus pour l'identification des faisceaux ou des harnais dans les environnements électriques, électroniques et de câblage en général mais aussi dans l'industrie ferroviaire. Ces plaquettes d'identification HF sont sans halogène et les propriétés du matériau qui les composent leur permet de limiter la propagation de fumées ainsi que leur densité et leur toxicité. Ces Tiptag, de qualité professionnelle, peuvent également servir pour de la maintenance. L'impression avec les imprimantes thermiques et rubans encreur premium HellermannTyton permet d'optimiser la qualité et la tenue dans le temps des impressions. Plaquettes d'identification pour câbles et faisceaux de gros diamètreSans halogèneRetardateur de flammesFormat prédécoupé avec des ouvertures prévues pour le passage des colliers D'autres couleurs disponibles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


