Hellermanntyton - Repères Helagrip HG4/9 pour Ø 4 à 9 mm, de couleur jaune, marquage 9 - 515-03694
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4...9 mm
diamètre du câble - 4...9 mm
longueur - 5 mm
largeur - 6.8 mm
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660145902
Réf. Sonepar
00816014590
Réf. Fournisseur
515-03694
Marque
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4...9 mm
diamètre du câble:
4...9 mm
longueur:
5 mm
largeur:
6.8 mm
couleur:
jaune
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.Une installation manuelle est recommandée pour la gamme LFHGB.Utilisation facile sur une large gamme de câblesLes bagues se placent avant connexion des câblesLa coupe chevron permet de bloquer les repères ensemble et d'assurer ainsi une lisibilité parfaite du texteMarquage traditionnel disponible en jaune, blanc et code couleurMatériau souple permettant que le produit se place facilement sur le filOutils de pose TJC disponibles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


