Non retournable

Hellermanntyton - Repères Helagrip HG4/9 pour Ø 4 à 9 mm, de couleur orange, marquage 3 - 515-03633

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4...9 mm

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 6.8 mm

  • couleur - orange

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660050374

Réf. Sonepar

00816005037

Réf. Fournisseur

515-03633

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4...9 mm

longueur:

5 mm

largeur:

6.8 mm

couleur:

orange

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bagues repères fermées Helagrip HG4/9 pour Ø 4 à 9 mm, PVC, Orange, longeur 5 mm, conditionnement par 250

Les Atouts de l'article:

Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.Une installation manuelle est recommandée pour la gamme LFHGB.Utilisation facile sur une large gamme de câblesLes bagues se placent avant connexion des câblesLa coupe chevron permet de bloquer les repères ensemble et d'assurer ainsi une lisibilité parfaite du texteMarquage traditionnel disponible en jaune, blanc et code couleurMatériau souple permettant que le produit se place facilement sur le filOutils de pose TJC disponibles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton