Hellermanntyton - Repères MBML20X45 en acier inox 316 à embosser, 20x45 mm, boite de 1000pcs - 544-80201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 44.5 mm
largeur - 20 mm
couleur - multicolore
crantage - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660340000
Réf. Sonepar
00816034001
Réf. Fournisseur
544-80201
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
44.5 mm
largeur:
20 mm
couleur:
multicolore
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les repères M-BOSS sont destinés aux environnements difficiles, comme dans l'industrie offshore, l'industrie navale, la pétrochimie, les mines, en environnement souterrain ou sur les tours de télécommunications. Dans tous les cas, où la pérennité du marquage est essentielle. La surface en relief de l'impression embossée garantit la visibilité permanente du texte même si le repère est recouvert de salissures, de graisse ou de peinture. Les caractéristiques physiques du métal et l'épaisseur du marquage par embossage permettent d'éliminer l'excès de peinture ou de graisse de la surface à l'aide d'une brosse dure ou métallique sans affecter l'intégrité du texte.Le marquage en relief garantit la visibilité du texteAdapté aux environnements extrêmesLes repères sont conçus pour être fixés à l'aide de colliers métalliques en acier inoxydable de 4,6 mm de large
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


