Non retournable

Hellermanntyton - Repères WIC0 marron, Ø 0,8 à 2,2 mm, section 0,15 à 0,75 mm², sans marquage - 561-00751

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 0.8...2.2 mm

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 5 mm

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026473048

Réf. Sonepar

00816034008

Réf. Fournisseur

561-00751

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

diamètre du câble:

0.8...2.2 mm

longueur:

3 mm

largeur:

5 mm

couleur:

marron

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

lettres

mode de pose:

encoche

pays de fabrication:

FRANCE

Bagues repères ouvertes WIC0 en Polyamide 6.6 de couleur marron non marquées, de longueur 3 mm et de largeur 5.0 mm, pour toron mini 0.8 mm maxi 2.2 mm, en conditionnement de 200

Les Atouts de l'article:

Les repères WIC pré-imprimés se clipsent facilement sur des câble ou des fils. Le WIC Tool permet une application simple du repère - insérez simplement les repères dans l'outil, glissez les repères vers le bas et appliquez le sur le câble en effectuant une rotation du poignet avec l'outil pour détacher le repère. Dans le cas d'une utilisation sur de la fibre optique, il convient d'utiliser la plus petite taille et l'appliquer manuellement.Tous les repères sont équipés d'un système de grip qui assure un alignement parfait du texte. Les deux accessoires WIC sont adaptés pour l'identification des câbles de gros diamètres (6mm-95mm²).Bagues repères en Nylon pré-imprimés faciles à utiliser et rapides à installer.Solution idéale pour de l‘identification électrique par chiffres, lettres et symboles normalisés, que ce soit pour une installation en cours ou pour la reprise d'un câblage existant.Les repères s‘imbriquent entre eux pour un alignement parfait du texte.Les repères résistent aux vibrations, les bagues se verrouillent sur les fils et les câbles fermement.Le système de grip maintient les repères sur les câbles et évite les rotations.L’outil manuel WIC Tool est compatible avec les 4 tailles de bagues et peut contenir jusqu'à 20 repères.Disponible en jaune, blanc et code couleur international des résistances.Les repères L1, L2, L3, PE sont également disponibles en jaune ou dans d'autres couleurs.Les couleurs des plaquettes de WIC permettent de différencier les tailles: WIC0 (vert), WIC1 (rouge), WIC2 (bleu), WIC3 (jaune).Deux accessoires sont disponibles pour identifier les câbles de 6mm² jusqu'à 25mm² (WICA-AC10-25) et pour les diamètres supérieurs à 95mm² (WIC-ACT-BK).

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton