Hellermanntyton - Repères WIC1 blanc, Ø 2 à 2,8 mm, section 0,5 à 1,5 mm², marquage 9 - 561-01699
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2...2.8 mm
diamètre du câble - 2...2.8 mm
longueur - 3 mm
largeur - 5 mm
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026210209
Réf. Sonepar
00816621020
Réf. Fournisseur
561-01699
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2...2.8 mm
diamètre du câble:
2...2.8 mm
longueur:
3 mm
largeur:
5 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
à enficher
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


