Hellermanntyton - Repères WIC3 Jaune, Ø 4,3 à 5,3 mm, section 4 à 6 mm², marquage Continu - 561-03824
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du câble - 4.3...5.3 mm
longueur - 3 mm
largeur - 8 mm
couleur - multicolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026515298
Réf. Sonepar
00816000287
Réf. Fournisseur
561-03824
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
diamètre du câble:
4.3...5.3 mm
longueur:
3 mm
largeur:
8 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
à enficher
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Les repères WIC pré-imprimés se clipsent facilement sur des câble ou des fils. Le WIC Tool permet une application simple du repère - insérez simplement les repères dans l'outil, glissez les repères vers le bas et appliquez le sur le câble en effectuant une rotation du poignet avec l'outil pour détacher le repère. Dans le cas d'une utilisation sur de la fibre optique, il convient d'utiliser la plus petite taille et l'appliquer manuellement.Tous les repères sont équipés d'un système de grip qui assure un alignement parfait du texte. Les deux accessoires WIC sont adaptés pour l'identification des câbles de gros diamètres (6mm-95mm²).Bagues repères en Nylon pré-imprimés faciles à utiliser et rapides à installer.Solution idéale pour de l‘identification électrique par chiffres, lettres et symboles normalisés, que ce soit pour une installation en cours ou pour la reprise d'un câblage existant.Les repères s‘imbriquent entre eux pour un alignement parfait du texte.Les repères résistent aux vibrations, les bagues se verrouillent sur les fils et les câbles fermement.Le système de grip maintient les repères sur les câbles et évite les rotations.L’outil manuel WIC Tool est compatible avec les 4 tailles de bagues et peut contenir jusqu'à 20 repères.Disponible en jaune, blanc et code couleur international des résistances.Les repères L1, L2, L3, PE sont également disponibles en jaune ou dans d'autres couleurs.Les couleurs des plaquettes de WIC permettent de différencier les tailles: WIC0 (vert), WIC1 (rouge), WIC2 (bleu), WIC3 (jaune).Deux accessoires sont disponibles pour identifier les câbles de 6mm² jusqu'à 25mm² (WICA-AC10-25) et pour les diamètres supérieurs à 95mm² (WIC-ACT-BK).
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


