Hellermanntyton - Rivet plastique pour trou Ø 4 mm en PA66 naturel - TY8P1 - 241-11819
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 4 mm
démontage possible - Non
couleur - autre
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026129839
Réf. Sonepar
00816612983
Réf. Fournisseur
241-11819
Marque
Hellermanntyton
modèle:
rivet à percussion
diamètre de trou:
4 mm
démontage possible:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Rivet à expansion plastique - TY8P1, trou de diamètre 4.0 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Ces rivets à expansion, en plastique, peuvent être utilisés dans le cadre d'installations recherchant du gain de temps au montage. Ils permettent de lier des panneaux, des épaisseurs d'isolant, des composants à un support dans de nombreuses industries, et plus particulièrement dans l'automobile et le bâtiment.Mise en place simple et rapide par simple enfoncement de la broche dans le corps du rivetBroches des modèles TY3P1 et TY8P1 à insérer à l'aide d'un outil de rivetageBroche du modèle TY8P2 disposant d'une tête en forme de disque à insérer à l'aide d'un marteauModèle TY8P2 constitué de deux composants distincts
Les Atouts de l'article:
Ces rivets à expansion, en plastique, peuvent être utilisés dans le cadre d'installations recherchant du gain de temps au montage. Ils permettent de lier des panneaux, des épaisseurs d'isolant, des composants à un support dans de nombreuses industries, et plus particulièrement dans l'automobile et le bâtiment.Mise en place simple et rapide par simple enfoncement de la broche dans le corps du rivetBroches des modèles TY3P1 et TY8P1 à insérer à l'aide d'un outil de rivetageBroche du modèle TY8P2 disposant d'une tête en forme de disque à insérer à l'aide d'un marteauModèle TY8P2 constitué de deux composants distincts
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


