Non retournable

Hellermanntyton - Rivet plastique pour trou Ø 4 mm en PA66 noir - TY8P2 - 241-11820

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rivet à percussion

  • diamètre de trou - 4 mm

  • démontage possible - Non

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026129846

Réf. Sonepar

00816612984

Réf. Fournisseur

241-11820

Marque

Hellermanntyton

modèle:

rivet à percussion

diamètre de trou:

4 mm

démontage possible:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

POLOGNE

Rivet à expansion plastique - TY8P2, trou de diamètre 4.0 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Ces rivets à expansion, en plastique, peuvent être utilisés dans le cadre d'installations recherchant du gain de temps au montage. Ils permettent de lier des panneaux, des épaisseurs d'isolant, des composants à un support dans de nombreuses industries, et plus particulièrement dans l'automobile et le bâtiment.Mise en place simple et rapide par simple enfoncement de la broche dans le corps du rivetBroches des modèles TY3P1 et TY8P1 à insérer à l'aide d'un outil de rivetageBroche du modèle TY8P2 disposant d'une tête en forme de disque à insérer à l'aide d'un marteauModèle TY8P2 constitué de deux composants distincts

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton