En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 1000+ Rouge 19x20 - 710-10604

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - rouge

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026548609

Réf. Sonepar

00816654860

Réf. Fournisseur

710-10604

Marque

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

couleur:

rouge

longueur:

20 m

épaisseur:

0.18 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Rouge, Epaisseur 0,18mm, Largeur 19mm, Longueur 20m, Conditionnement par 20m

Les Atouts de l'article:

Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 1 kV.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC, très flexible, qualité premium, toute saison Performant même en conditions extrêmes notamment à basse température (-18°C à +105°C)Conforme à la norme IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90Ruban adapté aux travaux de réparation, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câblesAdhésif haute qualité à base de caoutchoucRésiste aux UV, à l'humidité, aux produits chimiques, à l'abrasion et à la corrosionBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 KV)Isolation et de protection de gaines de câbles pour de la basse, moyenne, haute tension et pour des opérations de réparationRetardateur de flamme selon la norme UL 510Application en intérieur ou en extérieurLes rubans en 19 mm x 20 m sont conditionnés à l'unité en canette plastique, hors 710-10601 conditionné en sachet de 10 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton