Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 25 Noir 19x33 - 710-00450

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 25 Noir 19x33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.25 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026543017

Réf. Sonepar

00816654301

Réf. Fournisseur

710-00450

Marque

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

33 m

épaisseur:

0.25 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Noir, Epaisseur 0,25mm, Largeur 19mm, Longueur 33m, Conditionnement par 33m

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton