En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 25 Noir 38x33 - 710-00451

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex 25 Noir 38x33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 38 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.25 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026543024

Réf. Sonepar

00816654302

Réf. Fournisseur

710-00451

Marque

Hellermanntyton

largeur:

38 mm

couleur:

noir

longueur:

33 m

épaisseur:

0.25 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif d'isolation HelaTape Flex, PVC, Noir, Epaisseur 0,25mm, Largeur 38mm, Longueur 33m, Conditionnement par 33m

Les Atouts de l'article:

Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Film vinyle enduit d'un adhésif caoutchouc de haute qualitéRuban de forte épaisseurExcellente résistance au soleil, à l'eau, aux huiles, aux acides et aux produits chimiques corrosifsUtilisé pour l'isolation, la protection, la fixation, la maintenance, l'identification des câbles et bien plus encoreRuban Premium avec une excellent résistance aux intempériesRetardateur de flamme selon l'UL 510

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton