Non retournable

Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Wrap 25 Noir 100x30 - 710-10803

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban adhésif d'isolation HelaTape Wrap 25 Noir 100x30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 30 m

  • épaisseur - 0.25 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026548746

Réf. Sonepar

00816654874

Réf. Fournisseur

710-10803

Marque

Hellermanntyton

largeur:

100 mm

couleur:

noir

longueur:

30 m

épaisseur:

0.25 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Ruban adhésif d'isolation HelaTape Wrap, PVC, Noir, Epaisseur 0,25mm, Largeur 100mm, Longueur 30m, Conditionnement par 30m

Les Atouts de l'article:

Ce ruban PVC, avec son adhésif spécifique, offre une excellente protection à la corrosion, aux agressions environnementales, mécaniques à tous les tuyaux qu'il enrubanne. Il est aussi résistant aux UVs, aux bactéries et aux moisissures. HelaTape Wrap peut être utilisé aussi bien pour des applications extérieures qu'intérieures.Adhésif spécial très puissant avec une excellente protection contre la corrosionOffre une protection mécanique, électrique et contre les intempériesRésiste aux UV, à l'eau, aux huiles, à la plupart des produits chimiques, aux bactéries et aux moisissuresUtilisé pour des applications en extérieur ou enterrées

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton