Hellermanntyton - Ruban adhésif Isolant PVC HelaTape Flex 15 - Gris 19x20 - 710-00159
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - gris
longueur - 20 m
épaisseur - 0.15 mm
matériau - PVC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026479927
Réf. Sonepar
00816647992
Réf. Fournisseur
710-00159
Marque
Hellermanntyton
largeur:
19 mm
couleur:
gris
longueur:
20 m
épaisseur:
0.15 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Rubans d'isolation électrique disponibles pour toutes les épissures de fils ou de câbles électriques jusqu'à 600 Volts.Couverture d'isolation et de protection des épissures à basse, moyenne et haute tension.Mise en faiseaux de fils ou de câbles électriquesUtilisation possible à l'extérieur ou à l'intérieur.Ruban isolant en PVC disponible dans une large palette de couleurs Ruban adapté aux travaux de protection, d'isolation, de fixation, de maintenance et d'identification des câbles Forte résistance à l’abrasion, aux moisissures, aux rayons du soleil, aux produits chimiques et aux conditions climatiques les plus rigoureusesConformabilité, élasticité et très bonne adhésionUtilisé pour la mise en faisceaux de fils et de câblesBonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)Conforme aux exigences de l'IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90Retardateur de flamme selon l' IEC 60454-2
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


