Hellermanntyton - Ruban adhésif textile HelaTape Tex - Noir 19x50 - 712-00504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 50 m
épaisseur - 0.31 mm
matériau - tissu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026403908
Réf. Sonepar
00816640390
Réf. Fournisseur
712-00504
Marque
Hellermanntyton
largeur:
19 mm
couleur:
noir
longueur:
50 m
épaisseur:
0.31 mm
matériau:
tissu
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-30...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
Ruban haute qualité à base de coton couché PE résistant aux intempériesEpaisseur totale de 0,31 mm offrant une résistance élevée à la tractionForte résistance à la déchirure dans le sens longitudinalFacile à couper à la main dans le sens transversalLarge palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là où les réflexions de lumière doivent être évitéesConvient pour de la fixation, de l'identification, du repérage et du frettage de câbles et fils électriquesGrâce à la masse adhésive en caoutchouc, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


