En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power 600 - Noir 38x6,7 - 711-10201

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 38 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 6.7 m

  • épaisseur - 0.76 mm

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 32 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026548821

Réf. Sonepar

00816654882

Réf. Fournisseur

711-10201

Marque

Hellermanntyton

largeur:

38 mm

couleur:

noir

longueur:

6.7 m

épaisseur:

0.76 mm

matériau:

caoutchouc

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-40...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban autosoudable d'isolation HelaTape Power, Caoutchouc naturel, Noir, Epaisseur 0,76mm, Largeur 38mm, Longueur 6,7m, Conditionnement par 6,7m

Les Atouts de l'article:

Ruban auto-amalgamant en caoutchouc pour basse tensionIsolation primaire jusqu'à 600 voltsConformabilité et adhésion même sur des surfaces avec des formes irrégulièresCompatible avec les isolants extrudés des câbles diélectriquesRésistant aux intempériesRetardateur de flamme selon l' UL510Excellent pour la réparation par exemple de gaines de câbles endommagées pour éviter la pénétration d'humidité, là où une finition avec plusieurs couches d'Helatape Flex apportera une protection mécanique

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton