En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Ruban textile HelaTape Tex - vert 19x10 - 712-00203

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Ruban textile HelaTape Tex - vert 19x10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - vert

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.31 mm

  • matériau - tissu

Conditionnement

  • 108 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026403700

Réf. Sonepar

00816640370

Réf. Fournisseur

712-00203

Marque

Hellermanntyton

largeur:

19 mm

couleur:

vert

longueur:

10 m

épaisseur:

0.31 mm

matériau:

tissu

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-30...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban textile Coton avec enduction polyéthylène, Vert, largeur 19mm, longueur 10m, filmé par unité et conditioné en carton de 108 pièces

Les Atouts de l'article:

Ruban haute qualité à base de coton couché PE résistant aux intempériesEpaisseur totale de 0,31 mm offrant une résistance élevée à la tractionForte résistance à la déchirure dans le sens longitudinalFacile à couper à la main dans le sens transversalLarge palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là où les réflexions de lumière doivent être évitéesConvient pour de la fixation, de l'identification, du repérage et du frettage de câbles et fils électriquesGrâce à la masse adhésive en caoutchouc, le ruban peut être retiré sans laisser de résidu de colle

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton