Non retournable

Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TT822OUT, Noir, Largeur 110 mm, longueur 300 M - 556-00101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - noir

  • longueur de bande - 300000 m

  • largeur de bande - 110 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026171647

Réf. Sonepar

00816617164

Réf. Fournisseur

556-00101

Marque

Hellermanntyton

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

noir

longueur de bande:

300000 m

largeur de bande:

110 mm

transparent:

Non

résistant aux UV:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Ruban de marquage TT822OUT pour imprimante transfert thermique, Noir, Largeur 110 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton