Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TT822OUT, Violet, Largeur 110 mm, longueur 300 M - 556-00160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de bande - 300000 m
largeur de bande - 110 mm
transparent - Non
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026668154
Réf. Sonepar
00816000273
Réf. Fournisseur
556-00160
Marque
Hellermanntyton
longueur de bande:
300000 m
largeur de bande:
110 mm
transparent:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Ruban de marquage TT822OUT pour imprimante transfert thermique, Violet, Largeur 110 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.
Les Atouts de l'article:
La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


