Non retournable

Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TT932DOUT, Noir, Largeur 85 mm, longueur 300 M - 556-00117

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - noir

  • longueur de bande - 300000 m

  • largeur de bande - 85 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026209418

Réf. Sonepar

00816620941

Réf. Fournisseur

556-00117

Marque

Hellermanntyton

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

noir

longueur de bande:

300000 m

largeur de bande:

85 mm

transparent:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Ruban de marquage TT932DOUT pour imprimante transfert thermique, Noir, Largeur 85 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La technologie impression par transfert thermique est basée ur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban de transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm,ce qui correspondant à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Ruban Transfert Thermique pour une haute qualité et performance de repères marqués.Les rubans sont spécifiquement conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton