Non retournable

Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TTRC+, Noir, Largeur 110 mm, longueur 300 M - 556-00103

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - noir

  • longueur de bande - 300000 m

  • largeur de bande - 100 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026171661

Réf. Sonepar

00816617166

Réf. Fournisseur

556-00103

Marque

Hellermanntyton

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

noir

longueur de bande:

300000 m

largeur de bande:

100 mm

transparent:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Ruban de marquage TTRC+ pour imprimante transfert thermique, Noir, Largeur 110 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

TTRC+ est un ruban encreur par transfert thermique, unique, spécialement formulé pour pénétrer la surface du support d’impression. Après chauffage ou après une période de 7 jours, le ruban TTRC+ offre un effet « tatouage », pour un marquage permanent et d’excellente qualité. Rubans encreurs par transfert thermique pour un marquage performant et d’excellente qualité sur gaines thermorétractables et étiquettes d’identification TIPTAGLes rubans sont conçus pour optimiser les performances d’impression en fonction du matériau utilisé

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton