Non retournable

Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TTRHT, blanc, Largeur 100 mm, longueur 300 M - 556-00211

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 300000 m

  • largeur de bande - 100 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026339023

Réf. Sonepar

00816633902

Réf. Fournisseur

556-00211

Marque

Hellermanntyton

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

300000 m

largeur de bande:

100 mm

transparent:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Ruban de marquage TTRHT pour imprimante transfert thermique, blanc, Largeur 100 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La technologie d’impression par transfert thermique est basée sur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm, ce qui correspond à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Encre spécialement formulée pour une utilisation sur des matériaux haute températureExcellente résistance du marquage et impression netteRésiste à des températures allant jusqu'à 225°CDeux largeurs de rubans disponibles 70 mm et 100 mm

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton