Non retournable

Hellermanntyton - Ruban transfert thermique TTRW, blanc, Largeur 100 mm, longueur 300 M - 556-00133

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 300000 m

  • largeur de bande - 100 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660631368

Réf. Sonepar

00816063136

Réf. Fournisseur

556-00133

Marque

Hellermanntyton

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

300000 m

largeur de bande:

100 mm

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ruban de marquage TTRW pour imprimante transfert thermique, blanc, Largeur 100 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La technologie d’impression par transfert thermique est basée sur l'utilisation d'une tête d'impression et d'un ruban transfert thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, avec 12 points d'impression par mm, ce qui correspond à une résolution de 300 dpi. Les informations d'impression sont préparées au sein de la tête d'impression et, en fonction des besoins, des points d'impression individuels sont chauffés. Les pigments couleur du ruban sont transférés sur le support d'impression dans la zone activée.Rubans encreurs par transfert thermique pour un marquage performant et d'excellente qualité Les rubans sont conçus pour optimiser les performances d'impression en fonction du matériau utilisé

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton