Non retournable

Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 35.1 mm en POM naturel - SNP34 - 191-10349

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 34 mm

  • diamètre - 32.5...35.1 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660317989

Réf. Sonepar

00816031798

Réf. Fournisseur

191-10349

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

34 mm

diamètre:

32.5...35.1 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Snapper ou clip circulaire avec fermeture à crantage pour tubes et durites - SNP34, Polyacétal 90°C Naturel, toron mini 32.5 mm, toron maxi 35.1 mm, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Les snappers sont utilisés dans de très nombreuses applications, essentiellement pour le maintien de conduits ou tuyaux dans diverses industries parmi lesquelles l'électroménager, le machinisme agricole, et l’industrie agro-alimentaire. Ils conviennent aux environnements sujets aux vibrations. Ils se placent simplement, à la main, ou avec un outil adapté.Eléments de fixation adaptés aux raccords de tubes, conduits et duritesSerrage possible à la main et ré-ouverture possible via un mouvement latéral au niveau du crantageVerrouillage solide et rapide lorsque serrés à l'aide d'un outil manuel adéquate

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton