Non retournable

Hellermanntyton - Snapper pour diamètre de toron 35.8 mm en PA66GF13 noir - SNP32G - 192-10320

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 33 mm

  • diamètre - 31.2...35.8 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026128627

Réf. Sonepar

00816612862

Réf. Fournisseur

192-10320

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

33 mm

diamètre:

31.2...35.8 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Snapper ou clip circulaire avec fermeture à crantage pour tubes et durites - SNP32G, Polyamide 6.6 chargé en fibres de verre 105°C Noir, toron mini 31.2 mm, toron maxi 35.8 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Les snappers sont utilisés dans de très nombreuses applications, essentiellement pour le maintien de conduits ou tuyaux dans diverses industries parmi lesquelles l'électroménager, le machinisme agricole, et l’industrie agro-alimentaire. Ils conviennent aux environnements sujets aux vibrations. Ils se placent simplement, à la main, ou avec un outil adapté.Eléments de fixation adaptés aux raccords de tubes, conduits et duritesSerrage possible à la main et ré-ouverture possible via un mouvement latéral au niveau du crantageVerrouillage solide et rapide lorsque serrés à l'aide d'un outil manuel adéquate

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton