Hellermanntyton - VA2.5/5 - Pince à manchonner pour des diamètres de torons de 2.5 à 5 mm - 621-00200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 2.5...5 mm
mandrin remplaçable - Oui
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026185101
Réf. Sonepar
00816618510
Réf. Fournisseur
621-00200
Marque
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
2.5...5 mm
mandrin remplaçable:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
VA2.5/5 - Pince à manchonner manuelle à 3 becs pour manchons isolants, diamètre standard de torons compris entre 2.5 et 5 mm, diàmètres de torons supérieurs avec des jeux de becs spécifiques et interchangeables
Les Atouts de l'article:
Pince à manchonner utilisée pour assurer une installation rapide et précise des marqueurs et des manchons.Utile pour expanser les manchons et les pièces en caoutchoucSupporte de grosses tensions d'expansionJeu de 3 becs de 2.5/5Becs de rechange disponibles pour les tailles 8 et 18 mm
Les Atouts de l'article:
Pince à manchonner utilisée pour assurer une installation rapide et précise des marqueurs et des manchons.Utile pour expanser les manchons et les pièces en caoutchoucSupporte de grosses tensions d'expansionJeu de 3 becs de 2.5/5Becs de rechange disponibles pour les tailles 8 et 18 mm
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton