Hikoki Power Tools - Compresseur 6 litres 10m3 1CV 8.5kg pression maxi 8 bars vit rotation 2450tr/min - EC58LAZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu de la citerne - 6 l
pression max. - 8 bar
puissance de moteur - 0.75 kW
tension de raccordement - 230 V
nombre de cylindres - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376296897
Réf. Sonepar
02133615119
Réf. Fournisseur
EC58LAZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
contenu de la citerne:
6 l
pression max.:
8 bar
puissance de moteur:
0.75 kW
tension de raccordement:
230 V
nombre de cylindres:
1
nombre de raccordements sortants:
1
déplacement de piston par minute:
160 l
régime:
2450 1/min
mobile:
Non
avec protection de moteur:
Non
avec démarrage/arrêt automatiques:
Oui
raccordement de tuyau:
autre
avec sécurité des ressorts:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec soupape d'échappement:
Non
avec sortie de condensat:
Oui
niveau de puissance acoustique:
68.4 dB(A)
couleur:
vert
largeur:
275 cm
hauteur:
460 cm
profondeur:
410 cm
poids:
8.5 kg