fin de vie

Hikoki Power Tools - Scie sabre 1150W cap.300mm mouvement pendulaire UVPvvlivrée en coffret 4,4kg - CR13VBYWSZ

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
CopieCopie
Hikoki Power Tools - Scie sabre 1150W cap.300mm mouvement pendulaire UVPvvlivrée en coffret 4,4kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 1150 W

  • course - 32 mm

  • nombre de courses au ralenti - 0...3000 1/min

  • profondeur de coupe dans du bois - 300 mm

  • poids - 4.4 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376282494

Réf. Sonepar

02133615100

Réf. Fournisseur

CR13VBYWSZ

Marque

Hikoki Power Tools

consommation nominale:

1150 W

course:

32 mm

nombre de courses au ralenti:

0...3000 1/min

profondeur de coupe dans du bois:

300 mm

poids:

4.4 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

profondeur de coupe dans de l'acier (400 N/mm²):

130 mm

longueur:

465 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

167 mm

Scie sabre 1150W vit à vide 0-3000tr/min, courses 32mm, cap acier 19mm, bois 300mm, tube 130mm, mouvement pendulaire, UVP, grde vitesse de coupe, lame réversible à 180°, vit variables avec 5 préréglages, puissante, livrée en coffret, 1 lame